コロカット3(320)1125 1セット(10個入) N123U30080シリーズ
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕様●re:0.04●la:0.8●最大切り込み:1.8●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3906
アズワン品番65-8205-76
内容量1セット(10個)