端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4770
アズワン品番65-7592-54
内容量1袋(50個)