日本理化学器械(NRK)
なす形フラスコ 白 018シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:5000●摺部:45/50●コード番号:018-45580
アズワン品番
65-8667-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64189328
018-45580
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください