日本理化学器械(NRK)
なす形フラスコ 白 018シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64189328
品番
018-45580
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:5000●摺部:45/50●コード番号:018-45580
アズワン品番
65-8667-21