D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HD-20シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入
TE Connectivity HDP-20 端子
TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ
互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●コンタクトタイプ:ソケット●適合電線サイズAWG Min:24AWG●適合電線サイズAWG Max:20AWG●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:191-8481
アズワン品番65-7735-06
内容量1セット(10000個)