バリエスタンダード RMV-1シリーズ
家の中のどんなところでもフィットする。一家に何枚でも安心安全なリフェクスミラーを。
割れない。
自然な色合いを再現。
二重移りしない。
超軽量。
多彩なカラーバリエーションで家の中のどんな空間でもマッチ。
姿見としてもインテリアとしても活用できるサイズバリエーション。
ダルマピンで簡単取り付け可能で設置もラクラク。
壁付けを前提とし、最小の機能で通常ラインナップより価格が抑えめ。
仕様●カラー:グレイッシュブラウン●サイズ:W350×H1250mm●厚み:20mm●重量:1.3kg●材質●▼表面…ポリエステルフィルム・フレーム…アルミニウム・芯材…硬質ウレタン・化粧枠…アルミニウム●付属品:△金具2個(取付済)・クリーナークロス・取扱説明書●日本製
アズワン品番65-8909-13
内容量1個