ハート
やわらか麻混敷パッド シングル
綿よりも高い吸放湿性を持つ麻と軽くてホコリの出にくいポリエステルの混合わたです。
吸放湿性が抜群・・・汗を吸っては放出するので湿っぽくなりません。
軽いので上げ下ろしが楽です。
仕様
●シングル約100×205cm●詰め物重量:約0.7kg●側生地:綿100%(オーガニックコットン100%)●詰め物:麻50%(オーガニック麻100%)/ポリエステル50%●カラー:キナリ●日本製
アズワン品番
65-9623-56
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64191830
-
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください