気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm
IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163
アズワン品番65-7899-86
内容量1個