曜日別特売

マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット

マットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーションマットレス 三つ折り カビ防止 置き畳 軽量 こたつ敷 フロアマット - イケヒコ・コーポレーション

い草の効果で睡眠時の悩みを解消させるためのマットレスです。
湿気や底冷え、敷き布団の底付きなど、フローリングのお部屋に直接お布団を敷くことに抵抗を持たれている方は実はとても多いはず。
そんな考えから商品開発されたのがこのマットレスです。
使い方は簡単、いつもの布団の下にマットレスを敷くだけで今までのお悩み、湿気、冷気、クッション性を一気に解決します。
つなげてファミリーサイズにしたり、お布団を使わない日中は和モダンなラグとしてお使い頂けます。
吸着シート(5枚入り)が付属しているので、より商品が滑らないようにすることも可能です。

仕様●サイズ:140×210cm●ダブル●厚み:約10mm●素材:表地/い草(九州産)※普通織、裏地/不織布(10mm)アズワン品番65-8870-06危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641922071110781031938
22,280
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする