エアソレノイドバルブ V61シリーズ
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0336
アズワン品番65-7907-87
内容量1個