曜日別特売

エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h - NORGREN

IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196346R07-100-RNAG
9,680
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする