曜日別特売

フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入

フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入 - LUMBERG

Lumberg 3.5 mmジャックソケット
Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。
特長と利点
定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301アズワン品番65-7717-64内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641980691502 03
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする