リムーバブルケース
5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。
仕様●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:1●SATA電源コネクタ数:1●ディスク搭載数:1基●ファンサポート:40mm×1(別売)●対応HDD:3.5"HDD(SATA接続)●対応ベイ:5.25"×1段
サイズ146×42×175mm
質量(g)850
適合規格SATA III
対応5.25
容量(TB)(対応)最大18
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥28,578
¥25,980
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998