ミドルタワーケース
フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドな GPU もサポートできる画期的なケースです。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大7●ドライブベイ(3.5インチ):最大2(2.5インチと排他仕様)●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm or 140mm(15mm厚)●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2●ラジエーターサポート(サイド):120/140/240/280mm●ラジエーターサポート(フロント):120/140/240/280mm
材質スチール
ケース形状タワー
質量(kg)3.2
サイズW167×H362×D247mm
I/OポートUSB 3.0、Type-C 3.1 Gen 2
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX、ATX、Micro-ATX
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone 据え置き型ケース Crown 04 リビングルームでの不朽のセンターピース SST-CW04TB
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥97,878
¥88,980
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥64,878
¥58,980
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥10,998
¥9,998