曜日別特売
5/24より値下げ!現場を応援
AHDC34-18 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ AMPHENOL 64217687

丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード64217687品番AHDC34-18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)値下げ
4,998
仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする