フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様
●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6890
アズワン品番
65-7778-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217940
1629236
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください