曜日別特売

2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14

2回路 Dフリップフロップ CMOS SOP14 - 東芝
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min)、VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)、VCC>=3V/VCC<=3.6Vtpd_tpz7nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65Vアズワン品番67-0441-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220950TC74LCX74F(EL.K.F)
91
87
96(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする