曜日別特売

バックシェル シェルサイズ:25

バックシェル シェルサイズ:25 - AMPHENOL

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8766アズワン品番65-7606-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221695M85049/90-25Z03
21,000
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする