浅香工業
酪農アルミスコップ #3
降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様
●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm
アズワン品番
65-8909-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64225177
#3177
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください