リングターミナル スタッド径:M4 1袋 11000個入

リングターミナル スタッド径:M4 1袋 11000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.91mm●コード番号:190-3128アズワン品番65-7765-87内容量1袋(11000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6422631540724
172,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする