曜日別特売
40724 リングターミナル スタッド径:M4 1袋 11000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64226315

リングターミナル スタッド径:M4 1袋 11000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(11000個)
注文コード
64226315
品番
40724
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.91mm●コード番号:190-3128
アズワン品番
65-7765-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする