T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408WFシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408WFシリーズ サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に適しています。一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●コーナR(mm):0.7938●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-1389 アズワン品番65-8169-20 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64226394 CNMG120408WF
19,640
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする