USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1セット 150個入

USBコネクタ Mini B タイプ メス スルーホール 1セット 150個入 TE CONNECTIVITY

基板実装レセプタクルの完全なファミリで、さまざまな方向や基板実装スタイルに対応しています すべての USB サイズとタイプに対応したケーブルマウントオーバーモールドプラグキットです シリアルパラレルポート、キーボードポート、マウスポート、ゲームポートを統合します 非同期及びアイソクロナスデータ転送方式に対応 極性化されているので、正しい向きで プラグアンドプレイ対応 ホットプラグ対応なので、電源オフや再起動なしに周辺機器の接続 / 取り外しが可能 充電できます 用途 デスクトップ及びラップトップコンピュータ キーボード / マウス / ジョイスティック プリンタ / スキャナ ゲームポート デジタルオーディオ モデム ポータブルストレージデバイス 携帯電話 GPS装置 MP3プレーヤ

仕様●入数:1トレイ(150個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●定格電流:1.0A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-20.0℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:186-4814 アズワン品番65-7711-21 内容量1セット(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64226437 1734753-1
33,400
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする