AMPHENOL
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入
仕様
●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513
アズワン品番
65-7715-86
内容量
1セット(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227435
L717SDEH09POL2RM8
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください