モクベッドSH TB-895シリーズ

モクベッドSH TB-895シリーズ 高田ベッド製作所

ほんのりとした暖かさを実現する温熱シートを内蔵しており、温度調節機能が付いています。
上質なメルクシパイン材に低臭透明ニスを採用しています。
室内の雰囲気に溶け込む木の質感がカントリー家具風な高級感を演出します。

仕様●カラー:ライムグリーン●材質:本体/メルクシパイン材(低臭透明ニス仕上げ)、マット部/PVCレザー・ウレタン・ベニヤ板●サイズ:600×1800×550mm●クッション厚:30mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:約25kg●※季節や環境によりベッドが最適温度になるまで約30分~60分必要です。●※他のサイズ、カラーのお取り扱いもございます。お問い合わせください。 アズワン品番7-8795-02 内容量1個
注意
※季節や環境によりベッドが最適温度になるまで約30分~60分必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64229070 TB-895
128,000
119,800
131,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする