Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール オレンジ ABUS

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box
That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero
Aluminium Combination Safety Padlocks
Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:オレンジ●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0213 アズワン品番65-8049-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64229097 145/30 Orange
2,240
2,190
2,409 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする