WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 32個入
66200511022
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(32個)
注文コード
64230305
品番
66200511022
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3274
アズワン品番
65-7534-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表