M5StickC Plus 腕時計アクセサリー付き

M5StickC Plus 腕時計アクセサリー付き - M5Stack

M5StickC Plusに時計バンドなどのアクセサリーが付いたキット
M5StickC Plusは、M5Stackシリーズのコアデバイスの一つです。
M5StickC Plusは、ESP32-PICO-D4を搭載し、Bluetooth 4.0とWi-Fi が使用でき、オリジナルのM5StickCをより大きな画面にしたアップグレード版です。
コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロホン、LED、IMU、ボタン、PMUなど、豊富なハードウェアを搭載しています。
M5StickCとの違いは、ブザーと大型の画面(1.14インチ、解像度135×240のLCD 画面)を採用したことです。
表示面積を18.7%拡大し、バッテリーは95mAhから120mAhに増加しました。さらに、HATやUnitシリーズ製品にも対応しています。
【ご注意】
M5StickC Plus対応ボーレートは、1200~115200、250k、500k、750k、1500kです。
G36/G25は同じピンを共有しているので、一方を使う場合、もう片方はフローティング入力に設定してください。例えば、G36をADC入力とする場合、G25はフローティングに設定してください。
VBUS_VIN とVBUS_USBの入力範囲は4.8~5.5Vで、VBUS給電時には、内部バッテリーは電源管理チップAPX192経由で充電されます。
ESP32ベースのBLE4.2とWi-Fi対応
6軸IMU内蔵
赤色LED
IR送信機
マイクロフォン
RTC
ボタン、LCD(1.14インチ)
内蔵Lipoバッテリー
拡張ソケット
内蔵パッシブブザー
ウェアラブル、壁掛け可
開発プラットフォームUIFlow、MicroPython、Arduino

仕様●ESP32:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KBSRAM、●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●電源:5V@500mA●ポート:Type-C ×1、GROVE(I2C+I/0+UART)×1●LCD画面:1.14インチ、135×240カラーTFTLCD、ST7789v2●ボタン:カスタムボタン ×2●LED:RED LED●MEMS:MPU6886●ブザー:組み込みブザー●IR:赤外線送信●MIC:SPM1423●RTC:BM8563●PMU:APX192●バッテリー:120mAh@3.7V●アンテナ:2.4GHz、3Dアンテナ●ピンポート:G0、G25/G36、G26、G32、G33●動作温度:0℃~+60℃●重量:15g●サイズ:48.2×25.5×13.7mm●【用途】●IoT端末コントローラ●ウェアラブルデバイス●STEM教育製品●DIY工作●【USBドライバ】●※UnitV/M5StickV/M5StickC/ATOMは、システムによりドライバが必要になります。この問題は、手動でFTDIドライバをインストールすることで解決できます。Windows10の場合、OSに合ったドライバファイルをダウンロードして展開し、デバイスマネージャからインストールします。●【ご注意】●※システムにより、ドライバを有効にするためには2回インストールする必要があります。認識されないデバイス名は通常、M5Stack またはUSB Serialです。Windowsではドライバファイルを使用して、デバイスマネージャで直接インストールすることを推奨しています(カスタムアップデート)。実行ファイルによるインストールは、正しく動作しないことがあります。●【セット内容】●M5StickC Plus●USB Type-Cケーブル(20cm)●WALL/1515●Brick●時計ベルト●【資料】●ドキュメント●データシート●ESP32-PICO●ST7789●BM8563●MPU6886●AXP192●SPM1423●回路図(PDF)●Arduinoライブラリアズワン品番67-0404-93内容量1個
注意
※UnitV/M5StickV/M5StickC/ATOMは、システムによりドライバが必要になります。この問題は、手動でFTDIドライバをインストールすることで解決できます。Windows10の場合、OSに合ったドライバファイルをダウンロードして展開し、デバイスマネージャからインストールします。
※システムにより、ドライバを有効にするためには2回インストールする必要があります。認識されないデバイス名は通常、M5Stack またはUSB Serialです。Windowsではドライバファイルを使用して、デバイスマネージャで直接インストールすることを推奨しています(カスタムアップデート)。実行ファイルによるインストールは、正しく動作しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64234749M5STACK-K016-H
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする