SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
仕様
●ボア:65mm●外径:152mm●長さ:152mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1945
アズワン品番
65-7915-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64234995
PHE 15GCCOVER
¥
44,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください