貴重品ロッカー シリンダー錠 61-433-70シリーズ

貴重品ロッカー シリンダー錠 61-433-70シリーズ アズワン

従業員の貴重品管理に。
開閉しやすい取手仕様です。

仕様●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室) アズワン品番65-8638-63 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64239168 61-433-70-2
98,200
98,100
107,910 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする