WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9627
アズワン品番
65-7485-95
内容量
1セット(65個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64239527
62101421021
¥24,200
¥
23,980
¥26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表