62101421021 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入 WURTH ELEKTRONIK 64239527

基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 65個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(65個)
注文コード
64239527
品番
62101421021
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9627
アズワン品番
65-7485-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする