曜日別特売

取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ - Festo

Festo サブベースセットには MS シリーズと G ねじがあり、防爆設計になっています。サイズは 6 で、中程度の腐食応力が 2 つ使用されています。空圧接続ポートは G3/8 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 300 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1824アズワン品番65-8029-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64242074MS6-AGE-EX
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする