AMPHENOL
クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
64242860
品番
10162583-411131LF
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2593
アズワン品番
65-7491-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表