SAMTEC
HDMIコネクタ レセプタクル スタンダード 接続方向:ライトアングル 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●オス/メス:レセプタクル●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ライトアングル●定格電圧:40 V ac●コード番号:208-8634
アズワン品番
65-7686-46
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242984
HDMR-19-01-S-SM-TR
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください