Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP
IC BUF NON-INVERT 3.6V 48TSSOP
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番
67-0410-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64243194
SN74LVCH16244ADGGR
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください