アズワン
170g ドライペット コンパクト容器
コンパクトで場所をとりません。
液がたまるタイプなので、つめかえ時期がはっきりわかります。
薬剤袋を使用しているので、容器の中を汚さず、つめかえが簡単です。
仕様
●内容量(1個):170g●有効期間:3~5ヶ月●サイズ:235×70×55(H)mm●除質量:350mL(25℃、湿度80%の場合)●成分:塩化カルシウム●押入れ・クローゼット・下駄箱・流しの下などの湿気取りに●つめかえができるので、ゴミが少なく経済的
アズワン品番
65-9314-94
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64246737
EA941A-18A
¥
170
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください