除湿石”HYPERCUBE”
電子レンジで加熱して再利用可能です。半永久的に繰り返し使うことができます。
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
1個で150Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度50%以下維持した場合の平均値)
- 用途
- 精密機器、計測機器やカメラなどの光学機器を保管する際の除湿剤として。
- 材質
- 本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
- 幅(mm)
- 122
- 奥行(mm)
- 122
- 内容量
- 1個
注意
※落としたり、ぶつけたりしないでください。※除湿石を水やその他の液体に入れないでください。
※除湿石に油類や消臭剤を加えないでください。
※子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
※お手入れをする際、乾いた柔らかい布をお使いください。
日用雑貨 の新着商品
カテゴリ































