曜日別特売

円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.”

円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.” - DRYTECH円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.” - DRYTECH円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.” - DRYTECH円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.” - DRYTECH円筒型除湿石”SHOTGUN Jr.” - DRYTECH

電子レンジ・オーブンで加熱して再利用可能です。半永久的に繰り返し使うことができます。
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
1個で40Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度50%以下維持した場合の平均値)

用途
精密機器、計測機器やカメラなどの光学機器を保管する際の除湿剤として。
大型工具箱の除湿剤として。
トラスコ品番
722-5767
材質
本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:PP(ポリプロピレン)
幅(mm)
8.8
高さ(mm)
16
吸湿量(mL)
78(40Lの空間で)
除湿量
65g±10% / cycle(25℃、85%RH)
内容量
1個
注意
※落としたり、ぶつけたりしないでください。
※除湿石を水やその他の液体に入れないでください。
※湿石に油類や消臭剤を加えないでください。
※除湿石を濡れた布で拭かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771357AFA280
¥6,130
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする