除湿石”MINE”
電子レンジ・オーブンで加熱して再利用可能です。半永久的に繰り返し使うことができます。
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
1個で40Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度50%以下維持した場合の平均値)
- 用途
- 精密機器、計測機器やカメラなどの光学機器を保管する際の除湿剤として。
大型工具箱の除湿剤として。
- トラスコ品番
- 717-2264
- 材質
- 本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:PP(ポリプロピレン)
- 幅(mm)
- 13
- 高さ(mm)
- 3
- 吸湿量(mL)
- 75(40Lの空間で)
- 除湿量
- 78g±10% / cycle(25℃、85%RH)
- 内容量
- 1個
注意
※落としたり、ぶつけたりしないでください。※除湿石を水やその他の液体に入れないでください。
※除湿石に油類や消臭剤を加えないでください。
※子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
※お手入れをする際、乾いた柔らかい布をお使いください。
日用雑貨 の新着商品
カテゴリ































