BULGIN
アダプタ チーズ 1箱 25個入
仕様
●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7984
アズワン品番
65-7572-30
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247708
PXPPVC08TSMM03AFIIFI
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください