ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm APEM

過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光

仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1929 アズワン品番65-7834-85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64247769 KH135/1AZXXF26NXXXX41
5,470
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする