ハイブリーダー HB-200 黒 C0196ABシリーズ

ハイブリーダー HB-200 黒 C0196ABシリーズ 弘進ゴム

滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。
抗菌性の高いPVC製です。
格子状のインソール入りでクッション性に優れます。
フィット感に優れた長靴です。
厨房、食品工場用。

仕様●寸法(cm):22.5●色:黒●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):403●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0664 アズワン品番67-2343-96 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64248390 C0196AB225
6,043
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする