エスコ
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
仕様
●呼び番号UCFC形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/220、A1/40、J/184、J1/130.1、N/19、A2/18、A3/16、A/56、H3/160、A0/78.5、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64251174
EA966ML-215
オープン
¥
22,300
¥
24,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方