曜日別特売

D-subコネクタ 9極

D-subコネクタ 9極 - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT- D-Sub金属製コネクタキット
FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。
特長と利点:
ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質

仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403アズワン品番65-7674-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64256467FMK1G-09S-5847 / 1731140311
5,360
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする