フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
仕様
●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863
アズワン品番
65-7778-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64258235
1628875
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください