T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) SNMG120408MFシリーズ
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5812
アズワン品番65-8241-05
内容量1セット(10個)