コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123H204000503CRシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) L123H204000503CRシリーズ サンドビック

クランプ剛性大です。
突切り加工用。

仕様●チップサイズ:H●la:4●re:0.3●先端逃げ角:5●最大切り込み:23.7●勝手:左●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-0332 アズワン品番65-8194-21 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64264788 L123H204000503CR
36,500
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする