SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M30 x 2オス スチール ボア30mm 全長75mm Metric Thread Standard
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:62000N●静定格荷重:81500N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●コード番号:237-2277
アズワン品番
65-7869-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64266398
SA 30 ES
¥32,200
¥
31,980
¥35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方