T-Max P 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) RCMX160600シリーズ

T-Max P 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) RCMX160600シリーズ サンドビック

高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:828-7421 アズワン品番65-8235-31 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64267728 RCMX160600
27,200
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする